Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Kompaktmodul 4E/4A, 4x1 Ein 3RK1400-1CR00-0AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS-I Kompaktmodul 4E/4A, 4x1 Ein 3RK1400-1CR00-0AA3
AS-I Kompaktmodul 4E/4A, 4x1 Ein 3RK1400-1CR00-0AA3
Artikel-Nr.:
     3517B-90058710
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK14001CR000AA3
EAN/GTIN:
     4011209556973
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-I Kompaktmodul 4E/4A, 4x1 Ein 3RK1400-1CR00-0AA3

AS-i Kompaktmodul K60 digital 4DI/4DQ, IP68 4 x Eingang, maximal 200 mA 4 x Ausgang, 2 A, DC 24 V maximal 4 A für alle Ausgänge 8 x M12-Buchse Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface module siemens, as-interface modul, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,05*
€ 211,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,95*
€ 215,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,95*
€ 216,80*
Frei Haus
ab € 198,62*
€ 227,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,49*
€ 244,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011KA00
ab € 0,979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.