Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Schutzleiterklemme 0,14-1,5qmm,AWG26-14 MPT 1,5/S-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Schutzleiterklemme 0,14-1,5qmm,AWG26-14 MPT 1,5/S-PE
Mini-Schutzleiterklemme 0,14-1,5qmm,AWG26-14 MPT 1,5/S-PE
Artikel-Nr.:
     3517B-89356962
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248110
EAN/GTIN:
     4046356768672
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Mini-Schutzleiterklemme 0,14-1,5qmm,AWG26-14 MPT 1,5/S-PE

Mini-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Schutzleiter-Reihenklemme, Reihenklemme, PE-Klemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8982*
€ 1,1682*
1 Tag
50
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,90356*
€ 1,17356*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9162*
€ 1,1862*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9352*
€ 1,2052*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9464*
€ 1,2264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1682*
€ 1,39016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0482*
€ 1,24736
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3248140
ab € 0,09802*
Zubehör
Phoenix Contact
3248120
ab € 0,0982*
Zubehör
Phoenix Contact
1413227
ab € 0,4236*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0829486
ab € 26,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0829644
ab € 9,1009*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.