Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88858967 Herst.-Nr.: EN10077012 EAN/GTIN: 4015120077012 |
| |
|
| | |
| LED-Notleuchte 24m Erkennungsweite SLXELLED #EN10077012 Rettungswegekennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/Stromversorgungssysteme. Erkennungsweite 24m gemäß DIN EN 1838. Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau/Einbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Art der Kennzeichnung: | doppelseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Mit Fernbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, rettungszeichenleuchte led ip54, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Notlicht |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,48* | € 89,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 71,79* | € 90,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,91* | € 91,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,23* | € 91,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,38* | € 93,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|