Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88855186 Herst.-Nr.: EN10026836 EAN/GTIN: 4015120026836 |
| |
|
| | |
| Notleuchte 21m EKW 2,5W SLB EL LED 3h 21mSM Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage. Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör. Inklusive Leuchtmittel (LEDs). Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige LED. Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten. Inklusive LiFePO 4-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | Prüftaste | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 44,91* | € 58,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,03* | € 58,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,93* | € 59,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,64* | € 65,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 51,08* | € 65,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|