| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88855069 Herst.-Nr.: 54204 EAN/GTIN: 4034451542044 |
| |
|
| | |
| ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 324x260x44mm 54204 LED Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung mit 18 LEDs in weiß, Erkennungsreichweite 28m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN VDE 0108, DIN EN 60598-1-2, DIN 1838-5.4-5.5, Sicherheitszeichen DIN 4844-Teil 2-10.99. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Acrylglasplatte | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Akkubeschaffenheit: | NiMh | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, led rettungszeichenleuchte einseitig, einbauleuchte led, einbauleuchte led 6000k, Notlicht |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 190,06* | € 228,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,65* | € 231,02* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 213,82* | € 231,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,63* | € 238,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 214,19* | € 258,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|