| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88701716 Herst.-Nr.: 20271 EAN/GTIN: 4251349802718 |
| |
|
| | |
| LED-Außenleuchte o.Flansch 6000K LENONII150-860-12090 Flexible und leistungsstarke Leuchte für Wand- und Mastmontage, verschiedene Abstrahlwinkel in den Leistungsklassen 50W, 80W, 100W, 150W und 200W. Die Halterungen sind erforderliche Zubehörartikel. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufsatz/Ansatz | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip65, led außenwandleuchte, lichtmastleuchte led, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,14* | € 320,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,74* | € 320,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,14* | € 323,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 290,49* | € 348,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|