Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 1m silbergrau 145102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Stromschiene 1m silbergrau 145102
3-Phasen-Stromschiene 1m silbergrau 145102
Artikel-Nr.:
     3517B-87758940
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145102
EAN/GTIN:
     4024163122405
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene
stromschiene 3ph

3-Phasen-Stromschiene 1m silbergrau 145102

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farben und Längen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Aufbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,42*
€ 27,95*
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 29,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,06*
€ 30,05*
€ 5,95*
ab € 22,93*
€ 31,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,80*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.