Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87758554 Herst.-Nr.: 0680/001/51 4 EAN/GTIN: 4001796017957 |
| | |
|
| | |
| Sechskantsicherungsmutter M4 m.Kunststoffring 0680/001/51 4 Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt LnL- 100 Stück mutter aus einem metallischem mutterkörper mit einseitig eingebördeltem Klemmring aus Kunststoff. Zählt zu den Verliersicherungen. Weitere Informationen: | | Mit Nylonring: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 4 | Gewindesteigung: | 0,7 mm | Gewindeart: | metrisch | Höhe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,78* | € 4,27* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,15* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0278* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|