Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE6-R1X145/35DA-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE6-R1X145/35DA-SM
LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE6-R1X145/35DA-SM
Artikel-Nr.:
     3517B-87551011
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860022
EAN/GTIN:
     4029299424850
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE6-R1X145/35DA-SM

Deckenleuchte EBRE, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1547 mm, Breite 115 mm, Höhe 71 mm, Schutzart IP20, geeignet für R-TUBE, Referenzwert UGR 19
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,05*
€ 181,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,70*
€ 181,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,75*
€ 190,63*
€ 5,95*
ab € 163,71*
€ 202,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210782
ab € 12,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210783
ab € 15,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217878
ab € 12,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210779
ab € 12,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210777
ab € 9,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217870
ab € 24,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217869
ab € 35,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.