Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtschlauch 45m RopeLight 230V grün 58059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87169934
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58059
EAN/GTIN:
     4034451580596
Suchbegriffe:
Lichtschlauch
scharnberger+has. lichtschlauch 45m
lichtschlauch
lichtschlauch 45m

LED-Lichtschlauch 45m RopeLight 230V grün 58059

Biegsamer PVC-Schlauch mit 30 LED pro m eingegossenen LED-Lichtpunkten in verschiedenen Farben. Mithilfe des patentierten QUICK FIX Systems können mehrere Lichterschläuche problemlos aneinander gekoppelt werden. Rope Lights eignen sich hervorragend zur Dekoration von Fassaden, Dächern, Konturen, zur indirekten Beleuchtung sowie zum Motivbau. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Schlauch
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Lampenleistung je Meter:
3,5 W
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
230 V
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch/-band
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 486,44*
€ 572,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 491,47*
€ 577,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 637,39*
€ 732,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,21*
€ 686,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,14*
€ 676,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,77*
€ 653,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,68*
€ 632,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,47*
€ 584,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.