Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtstofflampe 600mm HO 840 T8 MLEDtube #69749800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtstofflampe 600mm HO 840 T8 MLEDtube #69749800
LED-Leuchtstofflampe 600mm HO 840 T8 MLEDtube #69749800
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87050667
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69749800
EAN/GTIN:
     8718696697498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Leuchtstofflampe 600mm HO 840 T8 MLEDtube #69749800

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen | HighOutput (HO): bis zu 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A++
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
42 mA
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1050 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1050 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Sockel G13, led röhre 4000k, led röhre, led röhre 60cm, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 6,25*
€ 7,54*
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 6,81*
€ 8,18*
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 8,22*
€ 4,80*
ab € 7,16*
€ 8,59*
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
9019633062
ab € 8,60*
Ähnlich
Philips
69747400
ab € 6,97*
Ähnlich
Philips
69751100
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.