Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektron. Trafo LiteLine 10-60W 230-240V 186108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektron. Trafo LiteLine 10-60W 230-240V 186108
Elektron. Trafo LiteLine 10-60W 230-240V 186108
Artikel-Nr.:
     3517B-86959173
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186108
EAN/GTIN:
     4014364465302
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

Elektron. Trafo LiteLine 10-60W 230-240V 186108

Typ EST 60/12.633 LiteLine - unabhängige elektronische Konverter, Bauform: 28 x 37 x 128 mm
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..240 V
Ausgangsspannung:
11,3..11,8 V
Leistung:
10..60 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blocktrafo, Blocktransformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, arnold houben trafo, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Halogentrafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogen-Niedervolt-Trafo, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 9,11*
36
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 12,87*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 10,96*
€ 12,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.