Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektronischer Trafo ET PARROT 70/220240I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronischer Trafo ET PARROT 70/220240I
Elektronischer Trafo ET PARROT 70/220240I
Artikel-Nr.:
     3517B-86958048
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321111593
EAN/GTIN:
     4008321111593
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

Elektronischer Trafo ET PARROT 70/220240I

Produktvorteile: Sehr geringe Verlustleistung durch hohe Effizienz. Lampenschonender Betrieb im gesamten Teillastbereich für lange Lampenlebensdauer. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50-60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Energieeffizienz: 91 % (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC).
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
220..240 V
Ausgangsspannung:
11,9..12 V
Leistung:
20..70 W
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Aufbau:
ja
Einbau:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blocktrafo, Blocktransformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Halogentrafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogen-Niedervolt-Trafo, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 5,94*
12 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 4,35*
€ 6,08*
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,09*
1
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 6,70*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.