Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 11x43mm S8,5 24V 5W 26842


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 26842 Glühbirne 5 W S8.5
Scharnberger & Hasenbein 26842 Glühbirne 5 W S8.5
Artikel-Nr.:
     3517B-86880549
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26842
EAN/GTIN:
     4034451268425
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5

Soffittenlampe 11x43mm S8,5 24V 5W 26842

Soffittenlampe 11x43, S8,5. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,86*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 1,02*
2 Tage
49
1
€ 5,80*
ab € 0,68*
€ 1,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.