Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 18,5x45mm Ba15d 24/28VAC/DC ge 35704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,78W BA15d 24-28V ge Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x45mm
Kleinlampe 0,78W BA15d 24-28V ge Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x45mm
Artikel-Nr.:
     3517B-86880125
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35704
EAN/GTIN:
     4034451357044
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
LED Soffitten

LED-Leuchte 18,5x45mm Ba15d 24/28VAC/DC ge 35704

Einsetzbar als Melde-/Warnlampe, bei der die LEDs segmentförmig im Abstand von 90° angeordnet sind. Durch das Auftreffen des Lichtes auf reflektierende Flächen, ergibt sich eine weitgehend gleichmäßige, seitlich abstrahlende Lichtverteilung über 360° auf einer Länge von 20mm. Zusätzlicher Überspannungsschutz. Ausgelegt für AC/DC-Betrieb. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,78 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led soffitten scharnberger, led soffitten, led soffitten gelb, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,49*
€ 31,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,57*
€ 31,34*
€ 5,95*
ab € 22,85*
€ 31,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,7869*
€ 32,6769*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35702
ab € 26,98*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35712
ab € 31,72*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35346
ab € 4,36*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35344
ab € 2,89*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35342
ab € 3,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35340
ab € 2,82*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35348
ab € 3,18*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35700
ab € 22,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35706
ab € 27,21*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35708
ab € 23,35*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35716
ab € 31,70*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35714
ab € 26,02*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35710
ab € 25,95*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35718
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.