Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Crimpanschluss Stifteinsatz 09 21 064 3001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpanschluss Stifteinsatz 09 21 064 3001
Crimpanschluss Stifteinsatz 09 21 064 3001
Artikel-Nr.:
     3517B-86533698
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210643001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stifteinsatz

Crimpanschluss Stifteinsatz 09 21 064 3001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 64, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5mm²
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
64
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 6,53*
€ 7,84*
€ 6,40*
ab € 6,55*
€ 7,86*
€ 4,95*
ab € 7,3018*
€ 8,8318*
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 8,87*
€ 6,95*
ab € 8,73*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 6,61*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,29*
Zubehör
Harting
19400240468
ab € 153,50*
Zubehör
Harting
19413240233
ab € 39,91*
Zubehör
Harting
19413240273
ab € 47,34*
Zubehör
Harting
19360241421
ab € 15,12*
Zubehör
Harting
19360241422
ab € 15,17*
Zubehör
Harting
19360241521
ab € 14,83*
Zubehör
Harting
19360241522
ab € 15,12*
Zubehör
Harting
09360241301
ab € 17,69*
Zubehör
Harting
09628240391
ab € 44,84*
Zubehör
Harting
19628241422
ab € 17,33*
Zubehör
Harting
19628241521
ab € 8,89*
Zubehör
Harting
09300241751
ab € 14,23*
Zubehör
Harting
09300240580
ab € 27,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.