Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stifteinsatz 09380182601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Stifteinsatz 09380182601
Kontakteinsatz Stifteinsatz 09380182601
Artikel-Nr.:
     3517B-86533246
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380182601
EAN/GTIN:
     5713140056435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting

Kontakteinsatz Stifteinsatz 09380182601

Einsätze, Axialschraub- / Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 18, Leiterquerschnitt: 2,5...8 mm² 0,2...2,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
18
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
18
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,42*
€ 64,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,4432*
€ 64,7432*
1 Tag
24
€ 6,40*
ab € 55,08791*
€ 65,98791*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,91*
€ 66,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 58,461*
€ 68,221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300320521
ab € 27,84*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,47*
Zubehör
Harting
09320006104
ab € 0,94*
Zubehör
Harting
19 30 016 1731
ab € 13,33*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 12,33*
Zubehör
Harting
09 30 016 0540
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.