Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe 208734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe 208734
Diamanttrennscheibe 208734
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86263273
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208734
EAN/GTIN:
     4021104087342
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Diamanttrennscheibe 208734

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (Aufnahme Ø 22, 2 mm) Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheiben sind mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,2 mm
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
nein
Geeignet für Backstein:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, cimco diamanttrennscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,39*
€ 75,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 57,48*
€ 75,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.