Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehm.Schraubendreher-Set VDE, 9-tlg. 114806


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehm.Schraubendreher-Set VDE, 9-tlg. 114806
Drehm.Schraubendreher-Set VDE, 9-tlg. 114806
Artikel-Nr.:
     3517B-86214853
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114806
EAN/GTIN:
     4021103148068
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Drehm.Schraubendreher-Set VDE, 9-tlg. 114806

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set, 9-teilig. Die Verstellung des Drehmoments erfolgt ohne zusätzliches Werkzeug und kann durch seine verstellsichere Arretierung verändert werden. Einstellstufen 0,02 Nm, Ablesen des Drehmoments durch transparente Skalenfenster. Bei Erreichung des Drehmoments wird ein deutlicher hör- und spürbares Klicksignal erzeugt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
nein
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, schraubendrehersatz cimco, pozidriv vde schraubendreher, schraubendrehersatz 9 teilig
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,05*
€ 135,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,84*
€ 144,06*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 120,23*
€ 144,87*
Frei Haus
ab € 124,07*
€ 149,98*
€ 3,50*
ab € 125,57*
€ 151,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
114883
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.