Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter SPANNsnap NIRO/K-gr DLHSS8H36FG #204249


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-85989748
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204249
EAN/GTIN:
     4013364041790
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn

Dachleitungshalter SPANNsnap NIRO/K-gr DLHSS8H36FG #204249

Dachleitungshalter SPANNsnap zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar. Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180..280 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 4,65*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 5,74*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,68*
€ 6,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,29*
€ 6,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.