Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal LK4 80060


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal LK4 80060
Verdrahtungskanal LK4 80060
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85951759
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178054
EAN/GTIN:
     4012196002450
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal LK4 80060

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,13*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 6,635*
€ 9,285*
2
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 10,09*
2
€ 3,90*
ab € 7,49*
€ 10,50*
2
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,285*
€ 11,04915
pro Meter
ab 4 Meter
€ 9,075*
€ 10,79925
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,585*
€ 10,21615
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,245*
€ 9,81155
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,815*
€ 9,29985
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,635*
€ 7,89565
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,278*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 169,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.