Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 607/leer/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 607/leer/W
Kabelabzweigkasten 607/leer/W
Artikel-Nr.:
     3517B-85929159
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060533
EAN/GTIN:
     4007685022071
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 607/leer/W

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Kasten, Klemmenkasten, Dose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 7,29*
Lager 3517
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,80334*
€ 7,30334*
15 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1859*
€ 7,7259*
3 Tage
72
3
pro Stück
€ 9,45*
ab € 6,49667*
€ 8,07667*
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,60*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,30334*
€ 8,69097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00334*
€ 8,33397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57334*
€ 7,82227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24334*
€ 7,42957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80334*
€ 6,90597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,91002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
22000407
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.