| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85695744 Herst.-Nr.: 1600305/100 EAN/GTIN: 4044774650029 |
| |
|
| | |
| NSGAFÖU 1,8/3kV 1x16 1600305/100 Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Kurzschlußfeste Leitung. Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 16 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Ader-Farbe: | schwarz | Schirm: | nein | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Außendurchmesser ca.: | 13 mm | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -25..90 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, schlauchleitung 1x1, schlauchleitung, lapp kabel aderleitung, Kabel |
| | |
| |