Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 1119405 R100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 1119405 R100
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 1119405 R100
Artikel-Nr.:
     3517B-85677014
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119405/100
EAN/GTIN:
     4044774553504
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 1119405 R100

Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Anwendungsgebiete: Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik Veranstaltungstechnik. Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
733
100
€ 6,40*
ab € 2,02114*
€ 2,02114*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,1693*
€ 2,1693*
4 Tage
100
100
€ 75,00*
ab € 2,2418*
€ 2,2418*
4 Tage
6332
100
€ 5,80*
ab € 2,28*
€ 2,28*
100
€ 5,95*
ab € 2,58169*
€ 2,58169*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,1693*
€ 2,58147
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 216,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 12,85*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 9,13*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 21,00*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.