Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 6KA,3+N-p.,C,25A 5SY6625-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3517B-85290257
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY66257
EAN/GTIN:
     4001869248394
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
siemens leitungsschutzschalter 3 po...

LS-Schalter 6KA,3+N-p.,C,25A 5SY6625-7

Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig C, 25A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 60,77*
€ 73,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,50*
€ 85,63*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,97*
€ 93,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 95,11*
€ 104,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,30*
€ 108,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 11,42*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 13,42*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 4,00*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 23,45*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,53*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 18,58*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 138,25*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,57*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 35,61*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 33,64*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 10,72*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 1,03*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 8,42*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 10,47*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 51,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.