Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LS-Schalter 15KA,3p,B,20A,T=70mm 5SY7320-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85275632
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY73206
EAN/GTIN:
     4001869191041
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter b20a 3 polig
leitungsschutzschalter siemens

LS-Schalter 15KA,3p,B,20A,T=70mm 5SY7320-6

Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, LS-Schalter, MCB, Installationsautomat, Automat, Einbauautomat, Verteilereinbaugerät, Überstromschutzschalter, Überstromschalter, LS-Automat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 41,48*
€ 46,55*
18 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 41,85*
€ 46,90*
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 42,56*
€ 47,55*
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 48,35*
31 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 43,54*
€ 48,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 53,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 50,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,83*
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,55*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,45*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 0,0228*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,0228*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,80*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 72,52*
Zubehör
Siemens
5SM23326
ab € 54,75*
Zubehör
Siemens
5SM26326
ab € 42,27*
Zubehör
Siemens
5SM24356
ab € 129,25*
Zubehör
Siemens
5SM23356
ab € 93,52*
Zubehör
Siemens
5SM26356
ab € 62,57*
Zubehör
Siemens
5SM27356
ab € 62,17*
Zubehör
Siemens
5SM28328
ab € 77,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.