| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85274524 Herst.-Nr.: EVC001 EAN/GTIN: 4021179021227 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M12 250AC/300DC EVC001 Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M12, 5-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC, 300 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Kabeltyp: | mehradrig | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel 2m, as-i kabel, as-i leitung ifm, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,65* | € 16,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,13* | € 16,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,11* | € 18,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,19* | € 18,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,39* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|