Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 GY 4160606/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 GY 4160606/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 GY 4160606/100
Artikel-Nr.:
     3517B-82858836
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160606/100
EAN/GTIN:
     4044774696447
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 GY 4160606/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grau
Schirm:
nein
Schutzhülle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k lapp kabel, h07v-k, h07v-k grau, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,64498*
€ 0,83498*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,7087*
€ 0,9087*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,81*
€ 1,03*
100
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,22*
5
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9087*
€ 1,08135
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,8687*
€ 1,03375
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,7087*
€ 0,84335
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 90,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.