Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X05V-K 1x0,5 RDBK 4512401S S250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X05V-K 1x0,5 RDBK 4512401S S250
X05V-K 1x0,5 RDBK 4512401S S250
Artikel-Nr.:
     3517B-82856207
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512401S/250
EAN/GTIN:
     4044774701028
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X05V-K 1x0,5 RDBK 4512401S S250

Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an EN 50525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,19714*
€ 0,22714*
Lager 3517
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2008*
€ 0,2308*
25 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,30*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,37*
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,27172*
€ 0,49928*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.