Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHLL180/620840SMDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHLL180/620840SMDA
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHLL180/620840SMDA
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-82752086
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660099
EAN/GTIN:
     4029299460483
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHLL180/620840SMDA

Deckenleuchte SHL, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1500 mm, Breite 200 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 6260 lm, Bemessungsleistung 48 W, 130 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 21, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,57*
€ 462,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 408,08*
€ 463,29*
Frei Haus
ab € 411,47*
€ 467,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,73*
€ 550,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,02*
€ 528,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,57*
€ 485,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207980
ab € 3,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207942
ab € 23,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207869
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.