| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82575704 Herst.-Nr.: 3VA22256JP320KC0 EAN/GTIN: 4042949032229 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2225-6JP32-0KC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 5-er Reihe für Anlagenschutz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 85 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 100..250 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 150..2500 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 375..2500 A | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.438,62* | € 1.565,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.439,52* | € 1.566,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.452,74* | € 1.581,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|