Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81558868 Herst.-Nr.: ENN05003 EAN/GTIN: 3295150050037 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose ENN05003 Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 8 Tüllen DM 20, 105x65x55 mm. VPE 5. Kunststoff-Abzweigdose für Feuchtraumanwendungen. Schutzart IP 55, Farbe Grau RAL7035. Unverlierbarer Deckel durch Halteband, schnelle Kabeleinführung durch abgestufte Membran. Montage mit 1-Punkt-Befestigungsdübel, Standarddübel oder Bolzenschubgerät möglich. Deckelbefestigung Clip. Weitere Informationen: | | Max. Leiterquerschnitt: | 20 mm² | Bestückung: | ohne | Form: | rechteckig | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Für Rohrdurchmesser: | 20 mm | Einführung von hinten: | nein | Länge: | 125 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, Kasten, Klemmenkasten, Dose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 4,102* | € 5,742* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,13* | € 5,82* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,218* | € 5,926* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,25* | € 5,99* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 4,38* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|