Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80251859 Herst.-Nr.: A9A15215 EAN/GTIN: 3606480097874 |
| |
|
| | |
| Transformator ITR 12-24VAC 25VA A9A15215 Klingeltransformator Acti 9 iTR. Ausgang 12-24V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 25VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz entnommen werden. Kurzschlussfest. Schutzklasse II mit Klemmenabdeckung (optional). Der Klingeltransformator iTR erfüllt folgende Normen- EN 61558-2-6 und EN 60742. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 12 V | Sekundärspannung 2: | 24 V | Sekundärstromstärke 1: | 2 A | Sekundärstromstärke 2: | 1 A | Max. Ausgangsleistung: | 25 W | Max. Verlustleistung: | 2 W | Art des Trafos: | Standardklingeltrafo | Aufputzmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,16* | € 40,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,29* | € 40,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,68* | € 41,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,39* | € 43,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,96* | € 44,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|