Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH Bi-Tu 2x12G50 OM4 3,0kN 60020678-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-77750515
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60020678
EAN/GTIN:
     4065624017922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH Bi-Tu 2x12G50 OM4 3,0kN 60020678-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT2 D DA LSHF 3kN 2x12OM4B Artikel-Nr. 60020678 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH 2CT 24G50 OM4 3kN LWL-Kabel als doppelte mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 24 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 3,91*
€ 5,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,9156*
€ 5,8656*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,24832*
€ 6,37832*
2 Tage
7274
€ 5,90*
ab € 5,0796*
€ 7,5496*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 45,44*
Zubehör
Cimco
120108
€ 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.