Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughCat Cat.7 grau 4P S/FTP 4x2x0,27 60015820-Dca-T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ToughCat Cat.7 grau 4P S/FTP 4x2x0,27 60015820-Dca-T500
ToughCat Cat.7 grau 4P S/FTP 4x2x0,27 60015820-Dca-T500
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-77650589
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60015820-CPR
EAN/GTIN:
     4065624029437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ToughCat Cat.7 grau 4P S/FTP 4x2x0,27 60015820-Dca-T500

Zur allgemeinen Datenübertragung in rauher elektrischen und mechanischen Umgebung einschließlich Schiffbau und Offshore-Anlagen, Normen: EN 50173-1, EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, Det Norske Veritas (DNV) spesification No. 6-827.50-2, chemisch beständig: Mineralöl IRM 902 (IEC60811-2-1) : 7 Tage/23°C, 4 Stunden/70°C, Diesel - IRM 903 (IEC60811-2-1) : 7 Tage/23°C, 4 Stunden/70°C
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,27 mm
Leiternennquerschnitt:
0,27 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 89,00*
ab € 1,6047*
€ 2,0247*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 1,59*
€ 2,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 45,47*
Zubehör
Cimco
120108
€ 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.