Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Patchkabel 20cm SCAPC auf SCPC OSK20SCPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optisches Patchkabel 20cm SCAPC auf SCPC OSK20SCPC
Optisches Patchkabel 20cm SCAPC auf SCPC OSK20SCPC
Artikel-Nr.:
     3517B-76466287
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     232622
EAN/GTIN:
     8424450188699
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Optisches Patchkabel 20cm SCAPC auf SCPC OSK20SCPC

Single-Mode (SM) Glasfaser-Patchkabel mit SC/APC-Stecker an einem Ende und SC/PC am anderen Ende.Der Mantel ist LSFH und wird für die Innenmontage empfohlen.
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
0,2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 14,53*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 10,65*
€ 15,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 16,24*
€ 3,90*
ab € 12,07*
€ 16,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.