Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85925298 Herst.-Nr.: 281-357 EAN/GTIN: 4017332199346 |
| |
|
| | |
| Zwischenplatte Leiter-grau 281-357 Abschluss- und Zwischenplatte 2,5 mm dick lichtgrau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 2,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,25571* | € 0,35571* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,27443* | € 0,37443* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2596* | € 0,4496* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2648* | € 0,4648* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2717* | € 0,4717* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|