| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85258786 Herst.-Nr.: OK5008 EAN/GTIN: 4021179176767 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter-Verstärker DC,pnp OK5008 Optische Sensoren, Fiberoptikverstärker, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 0.12 m, Tastweite 40 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 30 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,59* | € 253,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 234,14* | € 255,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 237,26* | € 257,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,51* | € 259,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,73* | € 262,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|