Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz 10,5A 40 Grd C 24-2 3RF2310-1AA12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterschütz 10,5A 40 Grd C 24-2 3RF2310-1AA12
Artikel-Nr.:
     3517A-85207286
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23101AA12
EAN/GTIN:
     4011209628427
Suchbegriffe:
Lastschütz
Leistungsschütz
Netz-Schütz
Schaltmodul

Halbleiterschütz 10,5A 40 Grd C 24-2 3RF2310-1AA12

Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 10,5 A / 40 °C 24-230 V / DC/AC 24 V Schraubanschluss Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15..24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betriebsspannung:
24..230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10,5 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütz, Halbleiterrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA131KK0
ab € 91,53*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA131KK0
ab € 98,46*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 31,77*
Zubehör
Siemens
3RF29200GA13
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.