Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1p,C,80A,10kA,T=70mm 5SY4180-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 1p,C,80A,10kA,T=70mm 5SY4180-7
Artikel-Nr.:
     3517A-85171249
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY41807
EAN/GTIN:
     4001869304786
Suchbegriffe:
MCB
Sicherungsautomat
Überstromschalter
Überstromschutzschalter

Leitungsschutzschalter 1p,C,80A,10kA,T=70mm 5SY4180-7

Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 80A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,46*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,37*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,47*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 11,06*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 14,69*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
€ 0,03934*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
€ 0,03934*
Zubehör
Siemens
5TG8240
€ 3,455*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 36,72*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 10,98*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 55,98*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 18,54*
Zubehör
Siemens
5SW3007
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.