Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K ESHL-L180/620-840 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K ESHL-L180/620-840 SM
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K ESHL-L180/620-840 SM
Artikel-Nr.:
     3517A-82752590
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850593
EAN/GTIN:
     4029299461244
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K ESHL-L180/620-840 SM

Deckenleuchte ESHL, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1548 mm, Breite 185 mm, Höhe 89 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 5820 lm, Bemessungsleistung 48 W, 121 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 18
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,81*
€ 410,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 347,32*
€ 411,52*
Frei Haus
ab € 351,12*
€ 414,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,96*
€ 489,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210019
ab € 19,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210993
ab € 17,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210990
ab € 16,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210991
ab € 16,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210992
ab € 17,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210988
ab € 24,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210989
ab € 32,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201201
ab € 4,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200638
ab € 17,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200253
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200256
ab € 6,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.