| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82655553 Herst.-Nr.: 1308100 EAN/GTIN: 4250111821032 |
| |
|
| | |
| Haustelefon HAT-402 ws HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 1+n weiß. Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Bestehend aus einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. Türöffner- und Lichttaster, grüne LED für optische Rufanzeige und mehrstufiger Ruflautstärkeregler mit Rufabsteller. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | nein | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,26* | € 42,85* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,20* | € 42,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,44* | € 42,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,99* | € 43,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 32,83* | € 43,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|