Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Empfänger f.Mistral Serie sw Mistral800 Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobiler Empfänger f.Mistral Serie sw Mistral800 Mobile
Mobiler Empfänger f.Mistral Serie sw Mistral800 Mobile
Artikel-Nr.:
     3517A-81957909
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43380
EAN/GTIN:
     4011459433802
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Mobiler Empfänger f.Mistral Serie sw Mistral800 Mobile

Mobiler Funkgong Empfänger - MISTRAL 800 Mobile Mit dem MISTRAL 800 Mobile sind sie immer und überall erreichbar. Neben dem akustischen und optischen Signal, wird im Mobilen Empfänger auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten Umgebun
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
9 V
Schutzart (IP):
IP22
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,002..0,01 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,04*
€ 53,13*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 41,26*
€ 53,25*
€ 4,00*
ab € 41,18*
€ 53,54*
Frei Haus
ab € 41,98*
€ 54,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,95*
€ 54,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.