| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81885549 Herst.-Nr.: 7160820 EAN/GTIN: 4003468710180 |
| |
|
| | |
| CO2-Sensor AMUN 716 SO CO2-Sensor für Wandaufbau zur automatischen Lüftungssteuerung, Messbereich 0-2000 oder 0-5000 ppm CO2, Warnanzeige der CO2 Konzentration durch LED, 3 Ausgänge 0...10 V für CO2, Temperatur und relative Feuchte, Betriebsspannung 24 V AC/DC, passend auf UP-Dose Weitere Informationen: | | Erfasst Ammoniak (NH3): | nein | Erfasst Butan (C4H10): | nein | Erfasst Erdgas: | nein | Erfasst Kohlendioxid (CO2): | ja | Erfasst Kohlenmonoxid (CO): | nein | Erfasst Methan (CH4): | nein | Erfasst Narkosegas: | nein | Erfasst Propan (C3H8): | nein | Erfasst Reizgas: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 163,13* | € 196,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 169,90* | € 202,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,94* | € 214,76* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,15* | € 216,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,97* | € 221,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|