| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81429157 Herst.-Nr.: 41402.002 EAN/GTIN: 4010319021494 |
| |
|
| | |
| Iso-Fassung f.Linienlampe ws L-DE 60/120W 41402.002 (VE2) ISO-Fassung für Linienlampen. Einzelfassung Kunststoff. Ohne Zugentlastung für Anschlussleitung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 0..250 V | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Mit Betriebsgerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, fassung kunststoff, fassung, rzb fassung, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Lichtleiste, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Anbaulampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,88* | € 8,43* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,90* | € 8,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,17* | € 8,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,24* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|