Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiewürfel 4xSchutzk. 349.301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiewürfel 4xSchutzk. 349.301
Energiewürfel 4xSchutzk. 349.301
Artikel-Nr.:
     3517A-81150372
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.301
EAN/GTIN:
     4016514036509
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schutzschalter
Mehrfachsteckdose

Energiewürfel 4xSchutzk. 349.301

ENERGIEWÜRFEL anschlussfertig verdrahtet, Leitungseinführung mit Verschraubung von 3x1,5mm² bis 5x1,5mm² 4xSchutzkontaktsteckdosen IP44 1x Eingang Druckluft 0,5"
2x Ausgang 0,5"
Im Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl der Druckluftanschlüsse:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
220 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
275 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 173,86*
€ 203,18*
Frei Haus
ab € 179,18*
€ 208,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 210,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,61*
€ 211,79*
Frei Haus
ab € 185,98*
€ 216,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.