Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 16-150 qmm 69993


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme 16-150 qmm 69993
Anschlussklemme 16-150 qmm 69993
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80157278
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     69993
EAN/GTIN:
     4015153180499
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlußklemmen 240qmm

Anschlussklemme 16-150 qmm 69993

Direktanschluss V-Klemme 240mm² se,fürAL + CU-Leiter 35-185mm² sm
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
100 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
40 mm
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
800 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, abn braun sammelschienenklemme, Aufreihklemme, Klemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,46*
€ 23,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 23,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,94*
€ 23,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,32*
€ 25,38*
€ 3,90*
ab € 18,62*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAY69993
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.