Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen 78x70 braun FBA-SN78


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stopfen 78x70 braun FBA-SN78
Stopfen 78x70 braun FBA-SN78
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-79357923
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202557
EAN/GTIN:
     4012196434510
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
intumeszierende materialien

Stopfen 78x70 braun FBA-SN78

Stopfen für Kabelschott
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaumstopfen
Form:
rund
Außenhöhe:
70 mm
Außendurchmesser:
87 mm
Innendurchmesser:
78 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Feuerschott, Brandabschottung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 39,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 31,01*
€ 40,94*
1
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 41,74*
2 Tage
20
4
€ 5,90*
ab € 32,38*
€ 42,28*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,33*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202322
ab € 31,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202912
ab € 18,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202283
ab € 4,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202904
ab € 9,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.