Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schwimmbad-Scheinwerf. 12VDC V4A RGB-W6000K 4.0292.00.41


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-78784353
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     4.0292.00.41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Schwimmbad-Scheinwerf. 12VDC V4A RGB-W6000K 4.0292.00.41

LED-Schwimmbadleuchte für Wassertiefe bis 5 m, Komplett aus V4A-Edelstahl epoliert, runde Aufsatzblende aus V4A-Edelstahl, Höhe 2 mm, Konstantstromnetzteil und Montagegehäuse separat bestellen, Lieferung mit 5 m Spezial-Unterwasserkabel. Ideal für Hotelpools und öffentliche Bäder
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.006,04*
€ 1.101,95*
Frei Haus
ab € 1.019,56*
€ 1.112,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,95*
€ 1.311,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,81*
€ 1.296,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,40*
€ 1.258,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,50*
€ 1.231,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,04*
€ 1.197,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.