Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenstrahler 28W 3000K 32Gr 721714.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenstrahler 28W 3000K 32Gr 721714.0031
Artikel-Nr.:
     3517A-78766706
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721714.0031
EAN/GTIN:
     4051859012009
Suchbegriffe:
Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht
Leuchte
Strahler/Scheinwerfer
Lampe

LED-Außenstrahler 28W 3000K 32Gr 721714.0031

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Abdeckung ESG keramisch kaschiert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982524.0031
ab € 70,92*
Zubehör
RZB Leuchten
982524.004
ab € 70,84*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.000
ab € 75,74*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.0031
ab € 95,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982048.004
ab € 77,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.000
ab € 137,77*
Zubehör
RZB Leuchten
982367.009
ab € 4,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982047.000
ab € 71,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.004
ab € 95,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982050.000
ab € 68,43*
Zubehör
RZB Leuchten
982091.000
ab € 38,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.0031
ab € 147,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.000
ab € 184,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.0031
ab € 195,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.